Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL, CZ 50N
Št. art.: 081104 50N
Popust
- Vrsta IP-zaščite: IP 44
- odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI
Promocije in ponudbe
Več izdelkov iz posebne ponudbe "Razprodaja zalog"Nova funkcija
Podrobnosti o izdelku
Tehnični podatki
Vrsta IP-zaščite | IP 44 | |
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi | Kategorija 2 (K2) po BGI | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivna priključna moč (razvit) | 3500 (16A) W | |
Razred kabla | H07RN-F | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Material kabla | Guma | |
Material ohišja | Umetna masa | |
Dolžina kabla | 50 m | |
Število letev z vtičnicami | 3 | |
Diagnostični sistem na voljo | da | |
Vrsta izdelka | Kabelski bobni |
Identifikacijske številke in klasifikacije
Številka izdelka | 081104 50N | |
EAN/GTIN | 4003644024117 | |
Številka proizvajalca | FK7A50GTF |
Opis
Izvedba:
Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
Kompaktni in visokokakovostni plastični kabelski bobni HEDI® s premerom bobna 250 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
- 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
- Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
- Možnost preproste namestitve na steno.
Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.
Funkcija:
IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.