Zijwand met bevestigingsmateriaal, set 2000 mm

Artikelnummer: 990110 2000
Prijs instellen 2 Stuk (99,50 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Hoogte 2.000 mm
Breedte 600 mm
Inbouw als tussenwand mogelijk nee
geschikt voor legbord-inhaakstelling ja
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
Geschikt voor stelling diepte 600 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Zijwand opbouw tweedelig
Montagemateriaal meegeleverd ja
Klantmontage ja
Producttype Zijwand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990110 2000
EAN/GTIN 4045197518156

Omschrijving

Uitvoering:

Met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van haken en houders, alsmede accessoires voor geperforeerde wanden. Deze vindt u in groep 95. Een zijwand bestaat uit twee boven elkaar te bevestigen geperforeerde wanden. Levering compleet met bevestigingsmateriaal.

Toepassing:

Om een stelling aan de zijkant af te dekken (kan niet tussen twee stellingen worden ingebouwd). Voor het afdekken van een compleet stellingvak links en rechts moeten 2 zijwanden worden besteld.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.