Easyfix basisplaat kunststof, Type: 1

Artikelnummer: 955820 1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,60 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 2,17 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.319 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Serie Easyfix
Hoogte 67 mm
Breedte 29 mm
Diepte 11 mm
Producttype GRONDPLAAT

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955820 1
EAN/GTIN 4062406197940
Nummer fabrikant 955820 1

Omschrijving

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen