GARANT easyFix binnenzeskant-offset-schroevendraaierhouder, Voor zeskant: 1,5-10

Artikelnummer: 955675 1,5-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
382 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor zeskant Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor zeskant 1,5-10
Producttype Schroevendraaierhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955675 1,5-10
EAN/GTIN 4062406197537
Nummer fabrikant 955675 1,5-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatsing van 9 sleutels met binnenzeskant in de maten 1,5 − 10. Kan ook op het werkblad staan.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten