Schuifdeurenset 1200 mm

Artikelnummer: 946520 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte inclusief frame 1.200 mm
Binnenwerkse hoogte 1.100 mm
Veldbreedte in E 1×78 E
Framediepte 70 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Schuifdeur

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946520 1200
EAN/GTIN 4045197611956

Omschrijving

Uitvoering:

de deuren zijn aan de binnenzijde versterkt en lopen in kogelgelagerde geleiderails. Afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. De voorbouwset bestaat uit 2 zij-aanslagen, 2 geleiderails en 2 deurbladen. De stellingvakken achter de schuifdeuren kunnen worden voorzien van legborden, lades en uittrekbare legborden (uitzondering: achter schuifdeuren nr. 946520 (78 E breed) kunnen alleen legborden worden geplaatst, geen lades of uittrekbare legborden).

Kleur:

frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten

Reserveonderdelen