Gereedschapsetui met ritssluiting

Artikelnummer: 691536
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 250 mm
Binnenmaat breedte 40 mm
Binnenmaat hoogte 210 mm
Aantal insteeklussen 25
Sluiting Ritssluiting
Materiaal Kunstleder, zwart
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 691536
EAN/GTIN 4045197375742
Nummer fabrikant 3650002051

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zwart kunstleder.
  • Met driezijdige ritssluiting.
  • Etui is geheel uitklapbaar.
  • Met 25 insteeklussen voor het opbergen van gereedschap.

Downloads en documenten