Įrankių portfelis su užtrauktuku

Prekės Nr.: 691536
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
371 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Vidinis aukštis 210 mm
Vidinis plotis 250 mm
Vidinis gylis 40 mm
Įranga dirželio kilpos; Rankena
Užsegimas Užtrauktukas
Medžiaga oda
Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Spalva juoda
Skaičius, dirželio kilpos 25
Užraktų kiekis 1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691536
EAN / GTIN 4045197375742
Gamintojo numeris 3650002051
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

  • Iš juodos dirbtinės odos.
  • Su 3-pusiu užtrauktuku.
  • Dėklas visas išlankstomas.
  • Su 25 kilpų įrankių tvirtinimui.