Gereedschapsetui met ritssluiting

Artikelnummer: 691536
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
453 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Binnenmaat lengte 250 mm
Binnenmaat breedte 40 mm
Binnenmaat hoogte 210 mm
Aantal insteeklussen 25
Sluiting Ritssluiting
Materiaal Kunstleder, zwart
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691536
EAN/GTIN 4045197375742
Nummer fabrikant 3650002051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zwart kunstleder.
  • Met driezijdige ritssluiting.
  • Etui is geheel uitklapbaar.
  • Met 25 insteeklussen voor het opbergen van gereedschap.