Mapa za orodje z zadrgo

Št. art.: 691536
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
407 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barva črna
Notranja širina 250 mm
Notranja višina 210 mm
Notranja globina 40 mm
Število, zanke 25
Število čepov 1
Vrsta izdelka torbica
Oprema zanke; Ročaj za prenašanje
Zadrga Zadrga
Material usnje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691536
EAN/GTIN 4045197375742
Številka proizvajalca 3650002051
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

  • Iz črnega umetnega usnja.
  • Zadrga na treh straneh.
  • Mapa se v celoti odpre.
  • S 25 tračnimi zankami za orodje.