{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KX | |
Inhoud | 1 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Drogen | aan de lucht drogen | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie; Klittenbandsluiting | |
EN 388 | 4121X | |
Dragermateriaal | Lycra®, polyamide | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Volledige coating | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 255 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 7 | |
Breitechnologie | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094317 7 | |
EAN/GTIN | 6942542968186 | |
Nummer fabrikant | KX-07 W. VELCRO/SZ.7 |