{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 | |
Producttype | VDI-multi-opname |
Artikelnummer | 319190 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955074 | |
Nummer fabrikant | 319190 30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VDI-multi-opname bovenhands, Schacht-⌀ d1: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 774,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 268,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
b1 | 76 mm | 110 mm | 76 mm |
b2 | 35 mm | 55 mm | 35 mm |
Schachtbreedte b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Producttype | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname | VDI-multi-opname |