• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piano di riscontro universale con braccio articolato 3D NOGA, Piano lunghezza × Larghezza: 400X250mm

Codice art.: 442525 400X250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 76,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Piano lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 876/1
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876/1
Raggio di azione braccio articolato 3-D 290 mm
Lunghezza braccio articolato L1 133 mm
Lunghezza braccio articolato L2 113 mm
Filettatura di raccordo M8
Peso 17,5 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442525 400X250
EAN / GTIN 2050001055408

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di contatto lappata al diamante, fornita con certificato di collaudo. Robusto braccio articolato 3-D con bloccaggio meccanico centrale. Forza di serraggio regolabile in continuo con elevata stabilità. Posizionamento rapido e facile. Portacomparatore universale.
Con microregolazione, per gambi d’attacco ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pollici e strumenti di misura con guida a coda di rondine.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello