• Sehr geehrte Kunden, am 30. Mai 2024 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Aussendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team

Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1 87

Artikel-Nr.: 480300 87
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 1.933,00 € /Stk.
  • 617,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Härte 65 HRC - 67 HRC
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Anzahl Endmaße 87
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 480300 87
EAN / GTIN 4946368226101
Herstellernummer 516-947-10

Beschreibung

Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.

Inhalt:

Stufung 0,001: 9 St. 1,001 − 1,009
Stufung 0,01: 49 St. 1,01 − 1,49 mm
Stufung 0,5: 19 St. 0,5 − 9,5 mm
Stufung 10,0: 10 St. 10 − 100 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Anzahl Endmaße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb