Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT 20-50 mm

Št. art.: 428652 20-50
Popust
2797,00 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 115,00 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HCT
Standard DIN 863
Merilno območje 20 mm - 50 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Vrsta IP-zaščite IP 67
Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
Merilno orodje digitalno
Število merilnih glav 3
Število nastavitvenih obročev 2
⌀ nastavitvenega obroča 20/35 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428652 20-50
EAN/GTIN 5051102209711

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

  • Preklop mm/cole.
  • Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428602 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.
USB-ključ art. 498952.
Nastavitveni obroči art. 484030.
Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico