Mantis® Elite Flexibel stereo-mikroskop med drejelig stander E

Art.-nr.: 491904 E
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Forstørrelse med specialtilbehør (x gange) 4 − 20
Lysstyrke, lys 11.000 lx
Antal LED’er 24
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Mikroskop uden okular

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491904 E
EAN/GTIN 2050001063403

Betegnelse

Udførelse:

Klar, forvrængningsfri, tredimensional forstørrelse med korrekt farve og leje efter patenteret metode. En skærm i stedet for okularer giver mulighed for ikke-trættende, ergonomisk korrekt inspektion som ved store lupper. Øjnene skal ikke skifte fokus ved iagttagelse af emnet, når der skiftes til skærmen.
Med universal-drejestander med ekstra stort arbejds- eller drejeområde.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning (110 V / 60 Hz op til 230 V / 50 Hz), uden objektiv.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491905.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven