Mikroskop ręczny USB AM7915MZT

Nr art.: 492032 AM7915MZT
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kamera kamera kolorowa CMOS 5,0 Mpx
Powiększenie (x-krotne) 10 − 220
Filtr polaryzacyjny Tak
Powiększona głębia ostrości (EDOF) tak
Rozszerzony zakres dynamiki (EDR) tak
Automatyczny odczyt powiększenia (AMR) tak
złącze Złącze USB
Rodzaj produktu Mikroskop ręczny wideo

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492032 AM7915MZT
EAN / GTIN 4712805476848

Opis

Wykonanie:

Łatwy w użyciu przenośny mikroskop cyfrowy do profesjonalnego użytku w różnych dziedzinach. Dzięki chipowi CMOS i łączności WiFi / USB 2,0 można go łatwo podłączyć do dowolnego urządzenia i oferuje doskonałą jakość obrazu i powiększenie do 220 x. Polaryzatory redukują odbicia na błyszczących obiektach i poprawiają kontrast. Stopień powiększenia zależy od wymaganego pola widzenia. Im mniejsze pole widzenia, tym większe może być powiększenie. Modele o dużej odległości roboczej mogą być używane, gdy wymagana jest większa odległość od obiektu. Z intuicyjnym oprogramowaniem pomiarowym dla systemów Windows i MacOS.
rozszerzony obszar dynamiczny dla uzyskania kontrastowych obrazów. Funkcja poprawy głębi ostrości w przypadku powierzchni chropowatych albo nierównych.
kamera o wysokiej rozdzielczości 5 megapixeli, w wysokogatunkowej obudowie z metali lekkich. Automatyczne rozpoznawanie powiększenia ułatwia pomiar za pomocą programu.
Produkt zapewnia doskonałą jakość obrazu i odwzorowanie kolorów w zwartej, kompaktowej i estetycznej obudowie z powiększeniem optycznym do 220 x. Dostępny również jako model o dużej odległości roboczej.

W dostawie:

Oprogramowanie pomiarowe DinoCapture 2.0 (Windows) i DinoXcope (Mac OS).

Wyp. dodatkowe:

Statyw kolumnowy nr 492035

Wskazówka:

Inne wersje (np. ze światłem odbitym, ochroną ESD itp.) oraz SKD na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka