Globinsko pomično merilo 100 mm

Št. art.: 418000 100
Popust
65,40 €
Cena velja do 31. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 9,45 € /kos.
  • 17,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
683 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 100 mm
Delitev 1/20 mm
Dolžina nonija 39 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Merilni nastavek a 1 mm
Merilni nastavek b 8 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 50 mm
Presek merilne letve 8×3 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418000 100
EAN/GTIN 4045197326997

Opis

Izvedba:

Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene. Nonij nesvetleče kromiran.
Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem (⌀ 1,0mm, dolžina 8 mm). Merilno letev se lahko obrne.

Obseg dobave:

Od vel. 500 v škatli.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico