Globinsko pomično merilo 200 mm

Št. art.: 418000 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 17,00 € /kos.
  • 9,45 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
1.241 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: Etui

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ISO 13385
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Delitev 1/20 mm
Dolžina nonija 39 mm
Odstopanje meritve E MPE ±0,05 mm
Merilni nastavek a 5 mm
Merilni nastavek b 7 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Dolžina mostička 100 mm
Presek merilne letve 8×3 mm
Pakiranje Etui
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 418000 200
EAN/GTIN 4045197203588

Opis

Izvedba:

Merilna letev in nonijz zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene. Nonij nesvetleče kromiran.

Obseg dobave:

Od vel. 500 v škatli.
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico