• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 1 87

Art.-nr.: 480450 87
Rabat
5828,35 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 14.400,66 DKK /stk.
  • 4.596,59 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 1
Hårdhed 64 HRC - 66 HRC
Materiale ældet specialstål
Antal måleklodser 87
Testprotokol Producentens testrapport
Emballage Stabil boks
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 480450 87
EAN/GTIN 4045197208224

Betegnelse

Udførelse:

Af ældet specialstål. Hærdet (HRC 64 − 66) med let affasede kanter. Finslebne måleflader. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål: Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.
Toleranceklasse 1 til kontrol af standardmål og tolerancelærer.

Indhold:

1 stk. af hver med målene: 0,5; 1,0 mm
Trindeling 0,001: 9 stk. 1,001 − 1,009 mm
Trindeling 0,01: 50 stk. 1,01 − 1,5 mm
Trindeling 0,5: 17 stk. 2 − 10 mm
Trindeling 10,0: 9 stk. 20 − 100 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven