{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN EN ISO 3650 | |
| Kakovost | 1 | |
| Trdota | 64 HRC - 66 HRC | |
| Material | starano specialno jeklo | |
| Število merilnih kladic | 87 | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | Merilne kladice |
| Številka izdelka | 480450 87 | |
| EAN/GTIN | 4045197208224 | |
| Številka proizvajalca | 480450 87 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |