Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen ⌀ DS 25 mm 19 mm

Artikelnummer: 290332 19
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 25 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor vierkant 19 mm - 27 mm
Nuttige lengte L1 89 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 18 mm
Middenverplaatsing L3 10,25 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 18,975 mm
Bout 290399 3
Schachtlengte Ls 90 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290332 19
EAN/GTIN 4045197965394

Omschrijving

Tip:

  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    vanaf vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen