• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNGA 120408, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255707 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,46 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,72 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte CNGA 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte KB7205
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung 0,2 mm × 25°
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
250
Stahl < 60 HRC
H
210
Stahl < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, hochwarmfester Keramikschneidstoff für zuverlässigen Einsatz in schwer zerspanbaren und harten Werkstoffen.
Beschichtete Aluminiumoxid-Titancarbid-Keramik zur Bearbeitung harter Werkstoffe bis 68 HRC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb