Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNGA 120408, ceramică (0°)

Cod articol.: 255707 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,52 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    19,60 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de utilizare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr tăişuri 4 buc.
Executarea tăierii Teșit (T)
Denumire Inserție de tăiere CNGA 120408
Categorie KB7205
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Rază la colţ R 0,8 mm
Strat de acoperire PVD
Clasa de toleranţă G
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 12,9 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 80 grade
Lățimea șanfrenului C 0,2 mm
Unghi șanfrenului 25 grade
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO CNGA 120408
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 0,9 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,9 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 180 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 250 m/min
Avans per rotație min. f 0,05 mm/rot
Avans per rotație max. f 0,15 mm/rot
Material tăiș, denumire producător KB7205
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere CNGA 120408
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii nu
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 255707 HART
EAN / GTIN 4045197511430
Număr producător 255707 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
GG(G)
K
Grafit
N
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat şi dure.
Ceramică cu oxid de aluminiu şi carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.