GARANT Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN.., links, Schaft- / Plattengröße 20/12 mm

Artikel-Nr.: 250019 20/12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: nein

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCLNR/L 2020K12
passende Wendeschneidplatte CN.. 1204..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 28 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259031 2
Kniehebel 259015 2
Kniehebelschraube 259018 2
Feder-Set 259044 2
Federstift-Set 259047 2
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250019 20/12
EAN / GTIN 4045197650016

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten
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
    Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb