• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di svasatori conici n. art. 150152 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 6

Codice art.: 150312 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo a tre piani di bloccaggio con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero svasatori 6
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 150312 6
EAN / GTIN 4045197717115
Codice del produttore 150312 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di svasatori conici in cassetta
Pratici per i lavori di montaggio e per l’officina.
Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.
Codolo con 3 superfici di serraggio per l'applicazione nel mandrino a 3 griffe autoserranti.

Uso:

Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Download & documenti

Prodotti correlati

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello