Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150152 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 6

Prekės Nr.: 150312 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Antal forsænkere Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cooling lubricant yes
Number of tools 6 pcs.
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Holder shape plain shank
Holder version metric
Holder tolerance class h9
Packaging box
Shank type HE
Configurable no
Tolerance of cutter diameter manufacturer tolerance
Number of teeth 3
Twist direction right-hand
Angle, 1st step 90 degrees
Pilot pin without guiding pin
Guide elements without guide elements
Product designation (type) N
Tool material HSS
Coating uncoated
Interface joint 1
Cutting direction right-hand cutting
Tool version solid steel
Standard DIN 335 C
Machining method subland drilling
Colour ring without
Type of product countersink
Content set/ assortment

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150312 6
EAN / GTIN 4045197717115
Gamintojo numeris 150312 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Aprašymas

Version:

Countersink sets, in a case.
Practical set for assembly and workshop use.
All countersinks have 3 cutting edges, radially relieved.
Flutes are ground from solid.
Three drive flats on the shank for use in a 3-jaw chuck.

Application:

High precision countersinks for chatter-free countersinking.

Content:

1× each countersink: Size 6; 8; 10; 11.5; 15; 19

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį