{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 24,8 | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Perforación transversal; bombeado; salida inclinada | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ intervalo de husillo | 24.8 mm - 33 mm | |
Longitud útil L1 | 39.9 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 25 | |
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante | 24,5 mm | |
Recorrido de ajuste aproximado S | 4.5 mm | |
Ajuste de precisión en el ⌀ | 0.25 mm | |
Velocidad de giro máxima | 40,000 min-1 | |
Soporte para plaquitas | 238355 24,8 | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 238370 24,8 | |
EAN / GTIN | 4047109074613 | |
Número del fabricante | M03 00115 |