{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1.5 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura | 80 mm | |
| Profundidad | 100 mm | |
| Equipamiento máximo con pared perforada | 2 × n.° 928070 o n.° 928071 | |
| Peso | 4 kg | |
| Tipo de producto | Columna soporte |
| Número de artículo | 928040 962 | |
| EAN / GTIN | 4062406112530 | |
| Número del fabricante | 928040 962 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |