Tiras pulidoras de diamante CaraFin elástico, 25×120 mm, Granulación: D64µm

Número de artículo: 557521 D64
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3,565 piezas en stock 3,565 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Granulación (µm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Símbolo de medio abrasivo: D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CaraFin
Medida 25×120 mm
Símbolo de medio abrasivo D
Longitud 120 mm
Anchura 25 mm
Etapa de pulido Pulido
Tipo de producto Taco para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 557521 D64
EAN / GTIN 4045197994691
Número del fabricante 557521 D64
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
Metal duro (MD)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tira para pulir autoadhesiva. Lado superior de material PU elástico, revestimiento unilateral con diamante monocristalino.
Herramientas para pulir diamantadas CaraFin recubiertas por un lado con diamante monocristalino. Los granos de diamante incorporados proporcionan un grado de utilización considerablemente mayor en comparación con los granos de diamante sueltos en pastas para pulir.

Ventaja:

Se suprimen los tiempos de espera para la preparación y limpieza de las pastas de diamante.
De espuma de poliuretano elástica de alta calidad.

Aplicación:

Con soporte flexible para cinta abrasiva n.° 557900.
Adecuadas para pulido en mojado y en seco.
Rectificado de alta precisión fiel al contorno de superficies rectificadas con precisión o torneadas con precisión (Rz < 3µm). Se recomienda presión de aplicación ligeramente elevada.

Idóneo para:

Soporte flexible para cinta abrasiva n.º 557900.