Cuerpo de base barra de mandrinar amortiguación de vibraciones, 8×D, ⌀ del sistema / vástago: QC/20

Número de artículo: 264902 QC/20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 20 mm
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Oscilación amortiguado
Sistema QC
Refrigeración interior
Longitud total L 220 mm
Zona S no sujetable 136.5 mm
Longitud de sujeción recomendada 80 mm
Tornillos de montaje 269025 2
Tipo de producto Cabezal de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 264902 QC/20
EAN / GTIN 4251414902268
Número del fabricante 090-40QCX52008
Fabricante/responsable SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Con conexión de agua de refrigeración 1/8-27 NPT.

Volumen de suministro:

Adaptador reductor de G1/4 pulgada a G1/8 pulgada.

Nota:

¡No sujetar en la zona identificada con la S!
Dmin = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central cabezal de corte

Descargas y documentos

Productos adecuados