Soporte de torneado de apriete Pro Eco PWLNL 95°, para plaquitas de corte PW.., izquierda

Número de artículo: 251925 20/08
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
27 piezas en stock 27 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte PWLNR/L 2020K08
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259034 3
Palanca articulada 259016 1
Tornillo de palanca articulada 259019 1
Espiga elástica 259045 1
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 251925 20/08
EAN / GTIN 4069515004107
Número del fabricante 251925 20/08
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Refrigeración dirigida al corte.

Pieza de repuesto:

Manguera de conexión de alta presión n.º 269207; conector para conexión de refrigerante n.º 269208

Nota:

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

Descargas y documentos

Productos adecuados