{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Pro Eco | |
| Tamanho da haste | 20 mm | |
| Tamanho da placa | 8 mm | |
| Tipo de inserto | esquerda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | PWLNR/L 2020K08 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
| Largura funcional L4 | 25 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
| Comprimento total L | 125 mm | |
| Calço | 259034 3 | |
| Alavanca articulada | 259016 1 | |
| Parafuso alavanca | 259019 1 | |
| Pino de mola | 259045 1 | |
| Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
| Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 251925 20/08 | |
| EAN/GTIN | 4069515004107 | |
| Número do fabricante | 251925 20/08 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |