{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Pro Eco | |
| Taille de queue | 20 mm | |
| Taille plaquette | 8 mm | |
| Type d'utilisation | Gauche | |
| Norme | Norme usine | |
| Arrosage interne | oui | |
| Code ISO porte-outils | PWLNR/L 2020K08 | |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. | |
| Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
| Longueur de tête L1 | 32 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Garant sous plaquette | 259034 3 | |
| Levier | 259016 1 | |
| Vis de levier | 259019 1 | |
| Goupille à ressort | 259045 1 | |
| Angle d'attaque κ | 95 degré | |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur | |
| Type de produit | Porte-outils à vis |
| Référence article | 251925 20/08 | |
| EAN / GTIN | 4069515004107 | |
| Réf. fabricant | 251925 20/08 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |