HOLEX Pro Eco Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten PW.., links

Artikel-Nr.: 251925 20/08
Rabatt
89,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Eco
Schaftgröße 20 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter PWLNR/L 2020K08
passende Wendeschneidplatte WN.. 0804..
Funktionsbreite L4 25 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Unterlegplatte 259034 3
Kniehebel 259016 1
Kniehebelschraube 259019 1
Federstift 259045 1
Einstellwinkel κ 95 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251925 20/08
EAN / GTIN 4069515004107
Herstellernummer 251925 20/08
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gezielte Kühlung an der Schneide.

Ersatzteil:

Hochdruck-Verbindungsschlauch Nr. 269207; Steckverbinder für Kühlmittelanschluss Nr. 269208

Hinweis:

Kühlmittelübergabe unterhalb des Kopfes über Schlauchverbindung (G1/8 Zoll − im Lieferumfang enthalten).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte