Soustružnický držák Pro Eco PWLNL 95°, pro vyměnitelné břitové destičky PW.., vlevo

Artiklové číslo: 251925 20/08
Sleva
1 971,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Eco
Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití Vlevo
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku PWLNR/L 2020K08
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 32 mm
Celková délka L 125 mm
Podložka 259034 3
Klinek 259016 1
Šroubek klínku 259019 1
Pružinový kolík 259045 1
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 251925 20/08
EAN / GTIN 4069515004107
Číslo výrobce 251925 20/08
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Cílené chlazení na břitu.

Náhradní díl:

Vysokotlaká spojovací hadice č. 269207; konektor pro připojení chladicí kapaliny č. 269208

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty