Plaquita de corte de fresado APFT 160408 PDTR, HB7720

Número de artículo: 215744 ST1400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.84 / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.20 / 1 Unidad
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
22,638 piezas en stock 22,638 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Código ISO plaquita de corte APFT 160408 PDTR
Tipo ST1400
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7720
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,14 mm
Grosor de plaquita 4.76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Número del fabricante 215744 ST1400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
120
Acero < 1400 N/mm²
P
90
GG(G)
K
140
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215705 a 215717: ae = 0,3 × D / ap máx. = 7 mm.