Cables de medición

Número de artículo: 473308
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
183 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (con cubiertas protectoras), CAT II 1000 V (sin cubiertas protectoras).
Cables de medición de 2 piezas, rojo / negro, ⌀ cable de medición = 4 mm.
Pie de rey 18 mm.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Idóneo para:

Multímetro n.° 473300; 473305 y n.° 473320 tam. 960 e instrumentos de medición de resistencia de aislamiento n.° 473420.