• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Soporte Easyfix para caja para piezas pequeñas easyPick 25 mm

Número de artículo: 955815 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
868 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 70 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 20 mm
Tipo de producto Soporte para caja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955815 25
EAN / GTIN 4062406338749

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Caja para piezas pequeñas GARANT easyPick n.° 951210-951265.
Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.
Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210 altura 25 mm, hasta profundidad máxima 6G, anchura mínima 3G.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Nota:

Para caja para piezas pequeñas GARANT easyPick más grandes a partir de 8G se pueden utilizar varios soportes unos junto a otros.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos