Pila recargable de iones de litio recargable AAA500

Número de artículo: 081568 AAA500
Nuevo producto
Establecer precio 4 Unidad (9.93 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 4
Estructura química Ion de litio
Tipo batería Micro, AAA
Tamaño constructivo internacional LR3
Tensión de batería 1,5 V
Capacidad de la batería 400 mAh
recargable
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081568 AAA500
EAN / GTIN 4013674193967

Descripción

Ejecución:

Pilas de litio ANSMANN Micro AAA de alta calidad con placa de seguridad para una elevada seguridad y toma de carga tipo C integrada. La placa de seguridad integrada protege contra sobrecargas, cortocircuitos y descargas profundas. Carga fácil de la batería con un cable de carga estándar de tipo C. Como fuente de alimentación puede utilizarse un ordenador, una batería externa o una fuente de alimentación USB (5 V). La batería también se puede cargar con un cargador de litio (corriente de carga máx. 2,6 A). Led de nivel de carga en el polo positivo. Parpadea en rojo durante la carga. Si la batería está completamente cargada, se iluminará en rojo de forma continua. Corriente de descarga continua máx. 2 A, contenido energético 3,26 Wh.

Volumen de suministro:

4 baterías Micro AAA Li-Ion tipo 500 + cable tipo C 4 en 1.