Juego de letras de punzonar, de 26 piezas Dotstress A − Z, Altura de letra: 3mm

Número de artículo: 085442 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 63.5 mm
Grosor del mango 6.35
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085442 3
EAN / GTIN 5022044018242
Número del fabricante PPDS26030

Descripción

Ejecución:

Punzón de marcar a mano de punta Lowstress Dotstress con un grabado de radio, la superficie del material se somete a un menor esfuerzo en el estampado.
De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.
Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en n.º 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. n.º 085411 tamaño 3/1.
Letras de punzonar individuales en n.º 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. n.º 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.