{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 5 mm | |
Número de brocas | 2 | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Mango hexagonal para puntas | E 6,3 | |
Longitud total | 105 mm | |
⌀ de mango | 10 | |
Velocidad de giro máxima | 200 min-1 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 787035 5 | |
EAN / GTIN | 9002741169054 | |
Número del fabricante | 0000300052100 |