GARANT

IT’S NOT A TRIC IT’S A XTRIC

CENTRISCH SPANNEN – EENVOUDIGER DAN OOIT

NIEUW: Kostbare tijd besparen met de GARANT XTRIC

08239_einstieg_800x400 Variable 72.jpg

De nieuwe GARANT XTRIC is multifunctioneel inzetbaar en bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het unieke spanconcept met bekken-snelwisselsysteem bespaart u veel tijd bij het spannen van bewerkte en onbewerkte onderdelen. Tegelijkertijd maken de veelzijdige bevestigingsmogelijkheden een flexibele hantering mogelijk. En dit alles met maximale precisie en kwaliteit – Made in Germany.

GARANT XTRIC in action

Ontdek de voordelen

7551_XTRIC_Rendering_1410x.jpg
7551_XTRIC_Speed_800x415.jpg

1. XPRESS

Bekkenwisseling binnen 8 seconden dankzij het kliksysteem.
Snel en eenvoudig: steek eerst de opzetbek in de zwaluwstaart en via de veerplaat naar beneden drukken. Zo gemakkelijk wordt het spanbereik gewijzigd of de bekken verwisseld. Hierdoor kan een spanwijdte van 0-144 mm worden bereikt.

7551_XTRIC_Centric_800x415.jpg

2. XCELLENT CENTRIC

μ-nauwkeurige instelling van het spanmidden.
Bij het opspannen van een werkstuk over meerdere XTRIC's in serie kunt u het centrum met slechts enkele handelingen zelf uitlijnen en aanpassen aan de eisen van uw productie. De instelmogelijkheid via schalering op het spindellager is 5/10 mm per zijde (totaal 1 mm). Na het losdraaien van de zijschroef kan met behulp van een pengatsleutel de instelrichting van het centrum worden gekozen. De schroef wordt daarna weer vastgedraaid.

7551_XTRIC_Precice_2_800x.jpg
(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

XACTLY PRECISE

Betere spannauwkeurigheid in vergelijking met de concurrentie (3)
Bij het spannen met de GARANT XTRIC wordt de bek over de zwaluwstaart op de geleidingsrail gedrukt en leidt zo tot een neertrekeffect. Dit resulteert in een minimale beklift en een maximale spannauwkeurigheid.

(1) Uitvoering met pendelbek
(2) Uitvoering met vaste bek
(3) Concurrent (in grijs)

K-__jobs_08239_layout_bilder-grafiken_08239_Spannkraft_800x400_2.jpg

4. Xtra STRONG

Lineair spanverloop tot maximaal 25 kN spankracht
De speciale Garant-tandvorm van de gripbekken maakt het voorindrukken bij maximale spankracht overbodig. Optimaal voor het spannen van onbewerkte delen omdat de 25 kN direct op het onderdeel komt. De aangegeven spankracht wordt niet, zoals bij andere producenten, via de arithmetische som verfraaid.

08239_Spannkraft_800x400-Variable.jpg

XTREMELY VARIABLE

Breed scala aan opspanmogelijkheden
De Xtric kan zowel via spanklemstukken, via directe adaptatie op LANG-systemen en met tussenadapters op alle nulpuntspansystemen worden gespannen.

7551_XTRIC_Pendelbacke_800x415.jpg

XTREMELY FLEXIBLE

Pendelfunctie
De pendelbek past zich onafhankelijk aan het werkstukoppervlak aan en kan ook zonder nadelen worden gebruikt voor het opspannen van bewerkte delen. Geschikt voor elke spansituatie!

Klantenmeningen

7551_XTRIC_Kundenstorie_APM_800x400.jpg

 

"De nauwkeurigheid en het flexibele bekken-snelwisselsysteem voor het variëren van het spanbereik in luttele seconden hebben ons overtuigd”.

Philipp Ramerseder, Algemeen Directeur
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach, Duitsland

7551_XTRIC_Kundenstorie_Kuehberger_800x400.jpg

 

"De GARANT XTRIC heeft een onovertroffen prijs-/prestatieverhouding, die we nog niet eerder hebben gezien. Nieuwe functies zoals het wisselen van de bekken hebben ons absoluut overtuigd".

Christian Knödlseder, Algemeen Directeur
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen, Duitsland

XTRIC in geautomatiseerd gebruik

De Xtric is ook geschikt voor automatiseringsprojecten.
De video toont een knikarmgestuurde robottoepassing bij de firma idee-werk GmbH.

7551_XTRIC_Abbinder_1410x.jpg