Calibre de profundidad de gancho 200 mm

Número de artículo: 418500 200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 23.62 /piezas
  • US $ 19.17 /piezas
a petición
En stock
282 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ISO 13385
Capacidad de medición 0 mm - 200 mm
División 1/20 mm
Longitud de nonio 39 mm
Desviación de medición E MPE ± 0,05 mm
Medida de gancho a 20 mm
Medida de gancho b 5 mm
Técnica de medición analógico
Material Acero fino, INOX
Todas las piezas templado
Longitud de puente 100 mm
Sección transversal regleta graduada 8×3 mm
Embalaje Estuche
Tipo de producto Calibre de profundidad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 418500 200
EAN / GTIN 4045197203694

Descripción

Ejecución:

Nonio cromado mate. Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Regla graduada acodada con graduación en ambos lados. Si se invierte la posición de la regla graduada, también se puede utilizar como calibre de profundidad normal. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Tam. 500 L en una caja.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra