Wytaczaki HM eliptyczny 16/64 mm

Nr art.: 273969 16/64
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 64 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość całkowita L 130 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 1
możliwość wcinania osiowego tak
zakres zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273969 16/64
EAN / GTIN 4062406128050

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Najprostsza wymiana płytek skrawających.

Eliptyczny kształt zapewniający najwyższą odporność na zginanie.
chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ chwytu DS / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka