Płytka skrawająca do rowków ze sfazowaniem P9 5 mm

Nr art.: 290360 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do rowka o szerokości m 5 mm
powłoka TiN
dla dokładności pasowania P9
Szer. ostrza w 4,988 mm
Głębokość rowka t 2,74 mm
Grubość ostrza b 7 mm
sfazowanie 0,2 mm × 45°
Materiał ostrza HSS
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290360 5
EAN / GTIN 4045197881298

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką TiN.
Nadaje się do szlifowania wykańczającego.

Zastosowanie:

Do wytwarzania rowków wg DIN 6885, DIN 138 i norm zakładowych.
Do szerokości rowków z tolerancją JS9 stosować zestawy ostrzy z tolerancją H7.

Wskazówka:

  • Wielkości specjalne (szerokości rowków) dostarczane na zamówienie.
  • Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.

Od szerokości rowka 16 mm konieczne jest wykonywanie dwóch przejść. Pierwszy przebieg należy wykonać na ok. połowę szerokości nakrętki (np. 10 mm przy szerokości nakrętki 18 mm). Do pierwszego przebiegu zaleca się zastosowanie płytki skrawającej bez sfazowania (290370290379), gdyż umożliwia to uzyskanie większych głębokości rowka.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Uchwyty narzędziowe

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    do szerokości rowka m (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka