Horony forgácsoló betét letöréssel P9 5 mm

Cikkszám: 290360 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Horonymérethez m 5 mm
Bevonat TiN
Illesztési pontossághoz P9
Vágóél szélesség w 4,988 mm
Horonymélység t 2,74 mm
Élvastagság b 7 mm
Élletörés 0,2 mm × 45°
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290360 5
EAN / GTIN 4045197881298

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.
Utánköszörüléshez alkalmas.

Felhasználás:

Hornyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.
JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

Figyelem:

  • Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl. 10 mm egy 18 mm horonyszélességnél). Az első művelethez élletörés nélküli forgácsoló betétek (290370290379) használata ajánlott, mert nagyobb horonymélységek lehetségesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szerszámtartó:
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
    Horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz