LED kišeninis prožektorius, Tipas: P7

Prekės Nr.: 081485 P7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP X4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas P7
IP apsaugos klasė IP X4
Šviesos srautas 450 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 40 lm
Švietimo trukmė 25 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 25 h
Maitinimas Baterijos
Advanced Focus System (AFS) taip
Rapid Focus taip
Baterijų kiekis 4
Tarptautinis dydis LR3
Bendras ilgis 130 mm
Galvos ⌀ 37 mm
Svoris 175 g
Komplekte krepšys su diržu taip
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081485 P7
EAN / GTIN 4058205009898
Gamintojo numeris 501046

Aprašymas

Modelis:

High Performance serija LED LENSER universaliam naudojimui. Su kritimo testu iš 1 m aukščio.
LED Lenser - tai viena pažangiausių technologijų LED prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose aukštos kokybės prožektoriuose yra patentuota fokusavimo sistema Advanced Fokus System.
  • Advanced Focus System (AFS) sistema kartu derina lęšį ir reflektorių ir taip suvienija abiejų sistemų privalumus. Rezultatas yra puikus šviesos fokusavimas bei vienalytis, nesufokusuotas šviesos kūgis. Todėl AFS yra viena iš pasaulyje geriausių fokusavimo sistemų, skirtų LED lempoms.
  • Rapid Focus
    įprastines fokusavimo sistemas su pasukimo mechanika įprastai reikia valdyti dviem rankomis. Speed Focus leidžia greitai reguliuoti šviesos kūgį viena ranka.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081557 LR3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį