Spalvotų aukštos temperatūros žymeklių rinkinys 144 vnt., Tipas: W

Prekės Nr.: 085085 W
Rinkinio kaina 144 vnt. (1,96 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rašiklio spalva balta
Produkto rūšis Spalvotas žymeklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085085 W
EAN / GTIN 2050001859990
Gamintojo numeris 081020

Aprašymas

Modelis:

Intensyvios spalvos žymeklis H® Paintstik karštiems paviršiams ir pramoniniam naudojimui. Aukštos temperatūros metalo žymeklis skirtas žymėti ant karštų paviršių nuo 100 °C iki 600 °C. Idealiai tinka ilgalaikiam ričių, skardų, lietų ir kaldintų dalių ženklinimui. Nenubėga, nesvyla, neskilinėja ir netrūkinėja.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį