Žarnų sąvaržų rinkinys 10 vnt., Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos: 10-16mm

Prekės Nr.: 080052 10-16
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,92 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
355 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromuotas plienas
Žarnos išorinio ⌀ užveržimo ribos 10 mm - 16 mm
Užspaudimo eiga Varžtai
Komplekto sudėtis 10 vnt.
Produkto rūšis Žarnos fiksatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080052 10-16
EAN / GTIN 4047322563062
Gamintojo numeris 143191

Aprašymas

Modelis:

Žarnos sąvarža iš chromuoto plieno su cinkuotais šešiabriauniais varžtais SW7. Juostos plotis 9 mm.

Pastaba:

Žarnų sąvaržų reples rasite Nr. 719985 dyd. 220.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį