Teflono sandarinimo juosta, 12 m, Tipas: GOLD

Prekės Nr.: 083319 GOLD
(0,84 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 041 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GT
Cheminė bazė Politetrafluoretilenas (PTFE)
Temperatūros ribos −240 °C - 260 °C
Savybė nedega; netrupa; nelimpa
sriegių tipams Visi
Spalva geltonas
Ilgis 12 m
Plotis 12 mm
Storis 0,1 mm
Laikymo temperatūra 20 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 60 mėnuo
Produkto rūšis Sandarinimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Gamintojo numeris 6111500120012

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.
Ypač stipri, tanki, tanki aukščiausios kokybės teflono juosta, visų tipų sriegiams. Tinka propano, butano ir gamtinėms dujoms, benzoliui ir kurui, temperatūros ribos − nuo –240 iki + 260 °C.

Paskirtis:

Priklausomai nuo terpės, dujotiekio ir sriegio dydžio, galima naudoti iki maždaug 100 barų (reikalingi patys bandymai), esant 200 ° C temperatūrai, bet ne daugiau kaip iki 16 barų.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį